曜日別特売
D-19  40巾×220mm ミニテコ Mokuba(小山刃物製作所) 10418816

 

D-19  40巾×220mm ミニテコ Mokuba(小山刃物製作所) 10418816
D-19  40巾×220mm ミニテコ Mokuba(小山刃物製作所) 10418816
D-19  40巾×220mm ミニテコ Mokuba(小山刃物製作所) 10418816

ミニテコ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)40×220
内容量1本注文コード10418816品番D-19 40巾×220mm
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。
ソフトグリップがついて大変便利です。
小さなスキ間にもクイつきます。
材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。

用途
アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!
床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!
敷石、舗石の施工作業に!
ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
トラスコ品番218-2378質量(g)250サイズ(mm)40×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 業務用スピーカーの取り外し
製造業

古い機材でバッフルに貼付いてしまった大型スピーカーを「穏便に」取外す上で刃先の鋭さがと強靱さが有効でした。

対象商品 : 10418816
2023-04-14
用途: 床張り
製造業

小さいので細かいところを決め込むのに重宝します。耐久性も◎です。

1が参考にしています
対象商品 : 10418816
2021-08-14
用途: リフォーム道具
適斎塾

ねじ穴が潰れて取れないものをはがすのに便利です。軽いので高所でも使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 10418816
2020-04-09
用途: DIY

重ね貼りのフローリング剥がしに使用してます。スグレモノです。

対象商品 : 10418843
2020-02-14
用途: 接着プレート外し。

大きいのも使っております。非常に使い勝手がよいです。手放せません。

対象商品 : 10418816
2016-12-17
用途: 磯の付着物(フジツ等)をはがす
その他業種

思ったより頑丈で満足です。握りも柔らかくフィット感が良い。

対象商品 : 10418825
2015-11-04
用途: 仕事

良いです

対象商品 : 10418834
2013-05-28
用途: 墓石と葛石の傾き直し
石安石材店

ふと気が付いた事はグリップを握り易い。力を使わなくても5mmの隙間に簡単に持ち上げる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金テコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_2/
2022-10-19

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする