3/22より値下げ!現場を応援

 

D-19  45巾×400mm ミニテコ Mokuba(小山刃物製作所) 10418825 D-19  45巾×400mm ミニテコ Mokuba(小山刃物製作所) 10418825 D-19  45巾×400mm ミニテコ Mokuba(小山刃物製作所) 10418825

ミニテコ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10418825 品番 D-19 45巾×400mm
参考基準価格(税別)¥2,775 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) 値下げ
1,598

モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。
ソフトグリップがついて大変便利です。
小さなスキ間にもクイつきます。
材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。

用途
アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!
床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!
敷石、舗石の施工作業に!
ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
トラスコ品番218-2386 質量(g)660 サイズ(mm)45×400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
業務用スピーカーの取り外し
製造業

古い機材でバッフルに貼付いてしまった大型スピーカーを「穏便に」取外す上で刃先の鋭さがと強靱さが有効でした。

対象商品:
10418816
2023-04-14
用途:
床張り
製造業

小さいので細かいところを決め込むのに重宝します。耐久性も◎です。

1人が参考にしています
対象商品:
10418816
2021-08-14
用途:
リフォーム道具
適斎塾 様

ねじ穴が潰れて取れないものをはがすのに便利です。軽いので高所でも使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
10418816
2020-04-09
用途:
DIY

重ね貼りのフローリング剥がしに使用してます。スグレモノです。

対象商品:
10418843
2020-02-14
用途:
接着プレート外し。

大きいのも使っております。非常に使い勝手がよいです。手放せません。

対象商品:
10418816
2016-12-17
用途:
磯の付着物(フジツ等)をはがす
その他業種

思ったより頑丈で満足です。握りも柔らかくフィット感が良い。

対象商品:
10418825
2015-11-04
用途:
仕事

良いです

対象商品:
10418834
2013-05-28
用途:
墓石と葛石の傾き直し
石安石材店 様

ふと気が付いた事はグリップを握り易い。力を使わなくても5mmの隙間に簡単に持ち上げる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金テコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_2/
2022-10-19

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする