S型長ハンドル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10418904 品番 D-14 13×500mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,025 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
サイズ(mm)13×500 質量(g)890 用途45度曲げで、台直しに最適。 曲げ加工可能サイズ(Φmm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10418895
2014-06-23
用途:
鉄筋を曲げる。

ハンドルが長くて曲げやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋ベンダーの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/449/
2023-04-13

「鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする