ヨセポンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10418956 品番 E-12
参考基準価格(税別)¥1,715 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

安全ロープ穴付。完全熱処理済。

寸法A(Φmm)22 寸法B(mm)190 材質機械構造用炭素鋼(SC材) サイズ(mm)19 寸法(mm)Φ22×190 用途鉄骨ボルト穴の合わせ作業に 質量(g)450

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10418965
2021-02-06
用途:
良好です。
株式会社ステントス 様

紐付きで、径も細い部分から太い部分まで使い勝手良く作られていて良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
10418974
2014-04-10
用途:
配管工事
株式会社岡山建工 様

キレイにフランジ合わせが、出来ます。

対象商品:
10418956
2016-05-24
用途:
鉄骨組み立て

商品のサイズが分かりにくい M20とかM22とかの表記でお願いします。今回は違うサイズを間違えて購入してしまいました。 使えるのでいいのですが ちょっと分かりにくい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする