A-16 A型25×240mm スロットチゼル Mokuba(小山刃物製作所) 10419087

A-16 A型25×240mm スロットチゼル Mokuba(小山刃物製作所) 10419087
A-16 A型25×240mm スロットチゼル Mokuba(小山刃物製作所) 10419087

スロットチゼル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10419087品番A-16 A型25×240mm
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

サイドにも刃がついて作業性もアップ!!

用途
やりにくい板金作業に最適。
スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。
18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。
古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。
水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。
トラスコ品番360-1218質量(g)290サイズ(mm)25×240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10419087
2021-03-07
用途: 車の板金作業
製造業

歯が対象に研いでありますが、作業時に歯を差し込む角度が大きくなるのでどちらかに片寄って研いであると差し込みの角度が抑えられるので良いと思います 片面だけ研いであると刃先が弱くなるかもしれないので対象でなく片寄っているのが良いと思います

対象商品 : 10419087
2015-10-11
用途: ガスストーブ、洗濯機の金属分の切断
株式会社チーム

素晴らしい切れ味。金槌で3回打てば切れる。これぞ日本の技術力と思いました。大満足です。

対象商品 : 10419087
2014-12-22
用途: トラックの整備

整備業界ではPBの物がよく使われてますが、値段的にも半値でPBと変わりなく使えてコストパフォーマンスいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 10419087
2013-03-18
用途: サビ落とし

耐久性について確認します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする