D-17 10/13兼用 Wハンドル Mokuba(小山刃物製作所) 10419166

Wハンドル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10419166品番D-17 10/13兼用
参考基準価格(税別)¥4,415販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

1本のハンドルで10~13mm兼用型
ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。

用途
鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
トラスコ品番327-4446長さ(mm)600質量(g)980タイプ10×13mm兼用型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10419166
2025-10-17
用途: 設備業
建設業・工事業

このクオリティーでこの値段は感謝です
使ってみてよければリピします

対象商品 : 10419166
2018-12-04
用途: 鉄丸棒鋼材の曲げ加工
有限会社日豊総合研究所

2サイズの丸棒の曲げ加工が一本で済み便利。
支点部分の部品も強度が有り安心して使える。

対象商品 : 10419166
2017-08-24
用途: 鉄筋曲げ加工作業時
建設業・工事業

鉄筋D10,D13を人力で曲げた。D10は、簡単に曲げられた。しかし、今のハンドル長さでのD13の曲げ加工は、相当の腕力を必要とします。

1が参考にしています
対象商品 : 10419166
2016-05-01
用途: 農機具のカウンターウェートの制作の際に丸鋼と角鋼の曲げ作業に使用させて頂きました。
サービス業

アセチレンガスで温める方法では鋼材が酸化してしまうため、あえて熱処理をせずに曲げ加工を施しました。綺麗に加工できました。一般家庭で加工したとは思えない仕上がりでした。

2が参考にしています
対象商品 : 10419166
2014-09-18
用途: 電気配管、ボックス、スリーブ等を躯体内に収める際の鉄筋を曲げる時
建設業・工事業

1本で2種類の鉄筋を曲げられるので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋ベンダーの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/449/
2023-04-13

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする