曜日別特売
CP-17 尾割 190mm 逆ぞりヘラバール Mokuba(小山刃物製作所) 10419184

 

CP-17 尾割 190mm 逆ぞりヘラバール Mokuba(小山刃物製作所) 10419184
CP-17 尾割 190mm 逆ぞりヘラバール Mokuba(小山刃物製作所) 10419184
CP-17 尾割 190mm 逆ぞりヘラバール Mokuba(小山刃物製作所) 10419184

逆ぞりヘラバール

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番404-8156
内容量1本注文コード10419184品番CP-17 尾割 190mm
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

従来のバールで抜けなかった壁際の釘が抜ける!
木材や壁紙などに色が付きません。(クロームメッキなので色落ちしません。)
刃先が細く薄いので、ステープルを抜くことが出来ます。
特殊規格鋼材を使用し、独自の優れた熱処理をしています。折れたり曲がったりせず強靭です。

用途
タイルおこし・ペンキ削りやサビ落とし
質量(g)140サイズ(mm)190トラスコ品番404-8156
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10419184
2023-04-14
用途: 既存サッシ解体時
株式会社FJT建設業・工事業

際に打ってある釘なども問題なくバールとして使用できます。平もあるので何かと便利。

対象商品 : 10419175
2022-04-16
用途: アルミサッシ取り付け等、建具工事に
その他業種

20年愛用品が盗難に遭い、本当に困ってました。メッキとなりましたが、まさか存在するとは、使ったものにしか、わからない真の実用品です。いろんな場面で、これに助けられました。たわみが少ない。製造者Mokubaさんありがとうございます。モノタロウ万歳。

対象商品 : 10419184
2022-01-04
用途: 内装工事
創作工房クボコボ

長く愛用していたのですが紛失してしまい、何処にも売っていなくて非常に困っていました。
壁際の釘が楽に抜けるだけでなく頭の横幅が狭い為、建具の戸車を止めている釘を抜くのに重宝していました。是非道具の一つに加えて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする