以前は他社の5連発を使っていましたが、プラスチック部分が多く耐久性に不満があったのでこちらにしました。思ったより重くなくいいのですが、角ばったデザインなので持ち替えて角度を変える時にはしっくりこない事が残念。。
安すぎます。 オルファとNTと貝印の4〜500円クラスのカッターと比較して、性能が全く違います。 替刃は好きなものを使うことが前提でこの評価には含めませんが、少しでも軽いとか小さいとかいうことが重要で無ければ、他のカッターは要りません。 大きさも他のリミテッドシリーズと比べて、厚みは大差なし(替刃が5枚入るのに)、幅が2〜3ミリ大きいだけです。重さも替刃を入れなければ、同社リミテッドFAと同程度です。 替刃が5枚内蔵できる点は、自分にとって大きな安心感につながり重要ではありますが、他の追随を許さないポイントが3点あります。 1.オートロックだが、保持力が強く実用的に十分で、刃が持っていかれることはまずない。 2.刃のガタツキがほとんど無い(多分先端をネジで止める方式の大型カッターを以外で最も優れている) 3.刃の出し入れに伴うクリック音が、非常に小さい。(この点も、おそらくオートロック式で最高) デザインだけは値段相応で、もう少しカッコ良くなる余地はありそうです。 オルファさん、是非この性能を維持したまま、替刃非内蔵で、小さく軽いものを作ってください。 またこのモデルの2000円くらいの高級バージョンとか、専用シース(ポキの機能つき)とか、あったら良いなと思います。
梱包作業に一日中使ってます切れ味最高厚手の段ボールも楽々カットできます、さらに驚きは刃の交換が簡単だと言う事
一日中使ってるとさすがに切れ味が落ちます、刃の交換が時間がもったいないとか、めんどくさいとかで、切れないのを使い続けて、怪我するヤツもいるけど交換が楽これは便利だ。
このサイズで刃が複数枚入るのがなかったので重宝してます。あとはせなか部分に刃を折るやつがついていればもっとよいかな
このサイズで刃が複数枚入るのがなかったので重宝してます。あとはせなか部分に刃を折るやつがついていればもっとよいかな