リミテッド SK

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10419306 品番Ltd-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

切れ味がよく、刃先が30度の鋭角刃なので切口が良く見え、細かな作業に適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
シルバー トラスコ品番342-9059 厚さ(mm)10.5 全長(mm)136 質量(g)22.5 全幅(mm)14 適合替刃・カッターXB141

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10419306
2023-04-26
用途:
型紙裁断時に使用
クレアルアーク 様 (製造業)

鋭利な刃とホールドに適した太さで力加減がコントロールし易く愛用しております。

対象商品:
10419306
2019-08-29
用途:
製品の、バリとりに使ってます。
製造業

仕事で斜めの刃での、カッターナイフを使ってて、
市販では売ってないので探してて、
インターネットで、みてて今使ってるタイプのが、あったので注文しました。

今使ってるカッターは、オルファの前のタイプで、ロックもでき、薄く、小さいですが
オルファの、斜めの刃が

新しいタイプは、少し大きく感じましたが
バリもとりやすく使い良いです。
もう少し先端が尖ってたら良いなと感じました。

対象商品:
10419306
2019-06-03
用途:
メンテナンス
製造業

よく切れます。カッター用のベース上で使用しないと刃先がくい込み過ぎて扱い難いくらいです。

対象商品:
10419306
2018-02-22
用途:
革の切断

オルファの鋭角刃用カッターナイフを
「細工カッター」「リミティッドSK」「シルバー」と
3種同時に購入しました。
どれも刃のグラつきもなく良好です。
「リミティッドSK」が少し太くて好き好きでしょうが当方はもう一つフィットしません。
「細工カッター」と「シルバー」はhとんど使用感が同じなので、安い方の「細工カッター」で十分です。

2人が参考にしています
対象商品:
10419306
2018-04-09
用途:
カッティングシートのカットなど
サービス業

カッターはいつもココのメーカーなので、やはりキレ味がイイので満足です。

対象商品:
10419306
2017-12-01
用途:
紙飛行機の制作に
その他業種

以前からこの商品は使っています。やはり30度は細かなところにも使えるので便利です。

対象商品:
10419306
2017-09-09
用途:
プラスティック製品のバリ取り
製造業

持ち手が若干太くなっており、手にフィットします。フィット感は手の大きさなどによって変わるのでいろいろ試してみると、私にはこのくらいがよかったです。

対象商品:
10419306
2017-02-20
用途:
詳細部分の加工に使用しています。
アロー電子製作所 様 (製造業)

上部の様な所で使用する場合非常に難しいところでも使い易く重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする