リミテッド CK

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10419315 品番Ltd-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

削りにカットにタフな切れ味の多用途ナイフです。ハンドワークからアウトドアまで広く使えます。

全長(mm)114.5 トラスコ品番342-9067 厚さ(mm)20 質量(g)47 全幅(mm)28 適合替刃・カッターXB34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10419315
2018-07-05
用途:
木材など加工用
株式会社オーエヌシステムズ 様

よく切れるナイフですが、刃の固定ノブの凹凸が多く強く締め付けると指が痛くなります。

対象商品:
10419315
2017-12-14
用途:
襖の引手部分の切り抜き

襖を張り替えた時、引手の下地穴に沿って張り替えた襖紙を切り取ったり、切れ目を入れて引手を取付けやすくしたりしますが、今までは切り出しナイフを使用していましたが、蓋を探すことが多く、この商品は刃物が引っ込むので収納時安全です。しかもよく切れる。
刃物にある程度厚みがあるので、切れ止むと、はずして機械研磨で何回も研いで使用できる。
刃物が短くなったら替刃に交換しています。

対象商品:
10419315
2013-03-28
用途:
商品梱包現場での、ダンボール箱のカット作業

ISO22000の認証を受けている工場内で商品の箱詰め作業を行う際に
異物混入の原因となるために、折刃式のカッターナイフの持ち込みは禁止にしています。
顧客の要望に応えるために、通常使用のダンボール箱をカットして使用する機会が増え
その作業に使う道具の選定に困っていました。

@.折刃式のカッターナイフは、折った後の刃の明確な管理が出来ない。
A.市販のダンボールカッターと呼ばれる商品は鋸刃に成っており、切り粉(異物)が発生する。
B.通常のナイフは、すぐに切れ味が悪くなる。

使い捨てを前提に1つ購入し、現場に渡したところ使い易く、切れ味が良いと好評だったので
追加注文しました。

専用の替刃が有るのでしたら、使い捨てにする必要がないのですが・・・・・

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

専用替刃の注文コードは、02201254 になります。今後ともMonotaROをよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする