Ltd-08 リミテッド AL(オートロック) オルファ 10419333 Ltd-08 リミテッド AL(オートロック) オルファ 10419333 Ltd-08 リミテッド AL(オートロック) オルファ 10419333 Ltd-08 リミテッド AL(オートロック) オルファ 10419333

リミテッド AL(オートロック)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10419333 品番Ltd-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。
ワンタッチで刃が出せしっかりとロックするオートロック式。

規格AL型 シルバー トラスコ品番342-9083 厚さ(mm)22.5 全長(mm)158 質量(g)83 全幅(mm)40 適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10419333
2019-12-01
用途:
塗装作業に
内出 塗装店 様

軽いし握り心地も良くて使いやすい。手のひらにあたるところがゴムになっていて柔らかいのが気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
10419333
2019-01-04
用途:
床材、などの切断
原清曠堂 様

刃先の出し入れは、そう重くなく出す事が可能で、ネジ式より、手軽です。
一方、作業時は、力をいれても、勝手に刃が引きずり出されることもなく、とても良いバランスです。
色も形も、気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
10419333
2018-09-11
用途:
加工作業
製造業

流石の大手メーカー、品質に間違いなし、オートロックでとても使いやすい。
高級感がある。

1人が参考にしています
対象商品:
10419333
2019-02-26
用途:
作業全般
三才山病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

安心の切れ味。以前はダイヤルロックタイプを使用していましたが、負荷がかかる作業でもこちらのタイプで問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
10419333
2017-04-11
用途:
名札・宛名のカット
農・林・水産業

団体員・宛名のカットに欠かせないもので便利に使用しています

2人が参考にしています
対象商品:
10419333
2015-02-01
用途:
普段使い
農・林・水産業

金属のような色をしていますが、プラスチックです。刃は,スライドさせると出て、カチッと止まります。出した刃はきっちりと固定され力を加えても戻ったりしません。ネジで止めるタイプより便利です。

7人が参考にしています
対象商品:
10419333
2015-04-01
用途:
束ねたシールの断裁

美しいデザインで気にいってます。握った時に思ったよりグリップ力が無かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
10419333
2014-03-25
用途:
電気工事 VAむき

いい物は プロが 使っても いい物

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
1人が参考にしています
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする