電圧
分解能:0.1mV
測定範囲:0〜40mV(AC)
測定許容差:±(5%ofreading+1digit)
表示
LCD表示:3 1/2桁
バーンアウト:-1
MAXHOLD機能:画面右下に[MAXHOLD]と表示
温度
分解能:1℃
測定範囲:0〜700℃
測定許容差:±3℃(300〜600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)
センサー:K(CA)熱電対
抵抗
分解能:0.1Ω
測定範囲:0〜40Ω
測定許容差:±(5%ofreading+1digit)
セット内容本体(伝導プレートB1752付)、ヒューズ、電源コードB2387、伝導ワイヤーB1950、グラウンドクリップB1754、センサー(10個入)191-212C
仕様●校正証明書付
トラスコ品番819-9754
質量(kg)1
消費電力(W)2.3
使用温度範囲0〜40℃、20〜90%RH、結露なきこと
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×50×120
使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL61010-1による)