※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10420488 品番 BSC20001YB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

超導電性加工繊維を使用しています。

サイズビッグ 用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に 仕様男女共用 トラスコ品番810-6217 材質ポリエステル 質量(g)85 規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
注意
※ウェア別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする