※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの フード・キャップ クリーンルーム
ブラストンの クリーンフード
フード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10420506
品番
BSC20001NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。
色
紺
サイズ
ビッグ
用途
クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
仕様
男女共用
トラスコ品番
810-6215
材質
ポリエステル
質量(g)
85
規格
ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
注意
※ウェア別売です。