※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘアーネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード10420567 品番BSC-1211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

クリーンフードのインナー用。
後ろ首部が長く髪が脱落しにくいインナータイプのヘアネットです。

ホワイト サイズF 用途クリーンルームなどチリ、ホコリ対策の必要な現場に 仕様ISOClass6(Fed/STDクラス1000)相当 トラスコ品番810-6195 材質ポリエステル 質量(g)200
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする