※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

99-1620-12 ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS18-20 テラオカ(ANEX) 10420847 99-1620-12 ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS18-20 テラオカ(ANEX) 10420847

ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS18-20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10420847 品番99-1620-12
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。

材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304 仕様ノブハンドル式・上下板ステンレス トラスコ品番135-7718 質量(kg)3 高さ(mm)70〜250 奥行(mm)180 間口(mm)180 均等荷重(kg)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする