※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

99-1620-30 ラボジャッキ ステンレスラチェットハンドル式 スタンダードタイプ テラオカ(ANEX) 10420883 99-1620-30 ラボジャッキ ステンレスラチェットハンドル式 スタンダードタイプ テラオカ(ANEX) 10420883

ラボジャッキ ステンレスラチェットハンドル式 スタンダードタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10420883 品番 99-1620-30
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。

材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304 仕様ラチェットハンドル式・上下板ステンレス トラスコ品番135-6121 質量(kg)2.8 高さ(mm)70〜250 奥行(mm)160 間口(mm)160 均等荷重(kg)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-08
用途:
ビーカーを乗せて昇降

揺れずスムーズに昇降が出来るので液体がこぼれなくて助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする