※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 研究関連用品・実験用必需品
テラオカ(ANEX)の ラボジャッキ
ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
20
注文コード
10420944
品番
99-1620-50
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・均等荷重・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
質量(kg)
2.8
タイプ
スタンダード
耐荷重(kg)
20
伸縮範囲(mm)
70〜250
天板寸法(mm)
160×160
最高高さ(mm)
250
ラチェットハンドル
S(長さ12.5cm)
固定方法
天板・底板とアングルの固定はアルゴン溶接、スポット溶接仕上げ
最低高さ(mm)
70
底板寸法(mm)
180×180
グリップタイプ
S(長さ5cm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。