※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WARING(ワーリング)
WARING(ワーリング)の 研究関連用品・実験用必需品
WARING(ワーリング)の 実験関連品
エキストリームミル用150MLSUS容器(カッター組込)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10421312
品番
PN-K01
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
エキストリームミルの交換用容器セットです。
用途
対応機種:MX1100XTM、MX1200XTM
トラスコ品番
523-6240
材質
SUS304
幅(mm)
115
質量(kg)
1
高さ(mm)
135
奥行(mm)
115