スポットカッター ハイス TiALNコーティング

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)8.2 トラスコ品番508-5691 注文コード10421695 品番TA-SPT 8.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,370
この商品は刃径・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。
厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。
エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。

用途スポット溶接取り外し用 トラスコ品番508-5691 全長(mm)80 質量(g)28 表面処理TiALNコーティング 危険物の類別非危険物 刃径(mm)8.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10421747
2019-09-24
用途:
鈑金作業に使用。
有限会社オートハウスイワタ 様

硬質が良く、耐久性もあり満足しています。今回は2回目の購入です!

1人が参考にしています
対象商品:
10421686
2017-04-29
用途:
自動車鈑金

切れ味は抜群。塗料販売店より安価で助かっております。

対象商品:
10421747
2014-10-16
用途:
自動車鈑金

良く切れる!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鈑金・塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする