※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA-SPT 10 スポットカッター ハイス TiALNコーティング イシハシ精工 10421713 TA-SPT 10 スポットカッター ハイス TiALNコーティング イシハシ精工 10421713

スポットカッター ハイス TiALNコーティング

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10421713 品番 TA-SPT 10
参考基準価格(税別)¥14,010 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。
厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。
エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。

用途スポット溶接取り外し用 トラスコ品番334-0279 全長(mm)80 質量(g)46 表面処理TiALNコーティング 危険物の類別非危険物 刃径(mm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10421747
2019-09-24
用途:
鈑金作業に使用。
有限会社オートハウスイワタ 様

硬質が良く、耐久性もあり満足しています。今回は2回目の購入です!

1人が参考にしています
対象商品:
10421686
2017-04-29
用途:
自動車鈑金

切れ味は抜群。塗料販売店より安価で助かっております。

対象商品:
10421747
2014-10-16
用途:
自動車鈑金

良く切れる!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鈑金・塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする