※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 加熱・冷却・クーラーボックス
テラオカ(ANEX)の バーナー/アルコールランプ/金網/三脚
テラオカ(ANEX)の 実験研究用バーナー
ロマンアルトバーナーB型 都市ガス(12A、13A)用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10421863
品番
22-1006-30
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途
理科実験など
トラスコ品番
135-3026
材質
台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)
幅(mm)
28
高さ(mm)
180
質量(g)
700
奥行(mm)
80
ガス消費量(g/h)
1540
注意
※バーナーをご使用になるときは先端の炎口パイプのすぐ上をガラス板、網、器物で覆うような使い方はしないで下さい。点火中はパイプには触れないで下さい。消火後は余熱に注意してください。