※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロマンアルトバーナーB型 プロパンガス(LP)用

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10421906 品番22-1006-31
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。

用途理科実験など トラスコ品番106-0043 材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ) 幅(mm)28 高さ(mm)180 質量(g)700 奥行(mm)80 ガス消費量(g/h)1640
注意
※バーナーをご使用になるときは先端の炎口パイプのすぐ上をガラス板、網、器物で覆うような使い方はしないで下さい。点火中はパイプには触れないで下さい。消火後は余熱に注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10421906
2023-06-23
用途:
加熱用

作りもしっかりしており特に問題はありません。
取り付け、配管がわかっている方が購入しましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする