ジョイントクリップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 10422125 品番 CX-10
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

強力クリップは1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。
挟んだ部分も作品がかくれません。
幼稚園や学校で、作品の掲示用に最適です。
オフィスでの掲示、お店のPOPやプライス表示にも利用できます。

材質再生PC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×50×16 耐荷重(g)約200 用途学校の作品掲示やオフィス/お店のPOP表示に。 トラスコ品番808-1921 最大挟み能力(mm)3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10422116
2021-04-15
用途:
お習字作品の飾りにて
桜梅桃李習字教室 様 (教育・研究機関)

文房具屋さんやホームセンターにも中々売っておらず、安くて品質の良いクリップを沢山売ってるモノタロウさんに感謝です

1人が参考にしています
対象商品:
10422116
2020-07-29
用途:
作品の掲示
教育・研究機関

テープを使わずに作品を掲示することができるので助かっています。
縦に何枚も繋げて掲示できるので便利です。

対象商品:
10422125
2020-09-07
用途:
作品の展示
製造業

子供の作品を縦に連ねて壁に吊るして展示する為に購入。重みで滑り落ちない様ある程度の挟む力があり、山形のクリップなので薄い紙は挟んだ跡がやや付きますが手軽に連結出来るので重宝致します。

対象商品:
10422116
2019-01-12
用途:
児童画の展示用
卸売・小売業

展示用にはサイズの最適でグリップも十分な力があり使いやすい。

対象商品:
10422116
2015-11-01
用途:
児童画の展示
教育・研究機関

5枚位の画用紙をジョイントするが、もう少し強度があるといいかな。
商品の種類がなく 選べない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする