フィッティングノズル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10422194 品番FT-10
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

様々なパネル形態にフィットする自動車用シーリング剤充填ノズル
表面:目盛り付きガイド板装備。目盛りに沿ってカット、シーラーの幅が設定でき、パネルの端から等間隔にシーラーが盛れます。
裏面にゴムを貼り付け:付属のゴムを貼り付けると、ゴムの持つグリップ力でノズル先端が安定し、シーラーがブレずに安定して充填出来、きれいな直線やRが形成できます。
裏面:裏面中心部に突起を付けました。ドアなどのヘミング部(パネルの端を折り重ねた部分)のシーラー充填に効果を発揮、均等に安定したシーラー充填ができます。

用途
一般的なシーリング剤のノズルとして使用可能。
自動車、鉄道などの車輌、特に自動車車体補修に最適。
ドア・ボンネット・トランクなどのヘミング部や車体の接合部に最適。
セット内容ノズル本体10個、ゴム3枚 幅(mm)45.2 全長(mm)107 ノズル外径(Φmm)34.5 ノズル内径(Φmm)21.5 危険物の類別非危険物
注意
※鋏・カッターナイフなど、刃物使用の際は手・指などを傷つけないよう、注意深く、慎重に行って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10422194
2024-05-23
用途:
車の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて使いましたけど、3M等と差ほど変わりは無かった感じです!

対象商品:
10422194
2022-12-04
用途:
自動車のドア交換の必需品
ボディープラン 様 (サービス業)

テープを貼って幅を決めていましたが、コレだけでコーキングができてしまうので楽ちんです。

対象商品:
10422194
2019-12-03
用途:
自動車の鈑金作業に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

シール材の塗布に使用しています。 ガイドがついているので便利で使いやすいです。

対象商品:
10422194
2018-09-13
用途:
塗装補修
自動車・二輪車・自転車関連業

フリーハンドだと、シールラインが真っ直ぐ引けず苦慮していましたが、フィッティングノズルは容易にシールラインを真っ直ぐ引けるので、とても作業が楽になりました。

対象商品:
10422194
2018-10-06
用途:
トラック荷台のボディコーキング部分の補修

挟みで幅が自由に調整でき貼り付ける抑えのシートも使い易い。ただ貼り付けシートの幅広サイズも有れば助かります。

対象商品:
10422194
2009-03-17
用途:
シーリング時に使用
個人のお客様

ガイドがついているので、まっすぐにシーリングでき、アール部分にもガイドを這わせやすいので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする