ボディ用クリーナー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード10422212 品番ク-013
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

サッと一拭きボディーコーティング
ウェットクロスに含ませた洗浄剤がボディーの汚れを落とし、撥水剤がボディーをコートします。

効果撥水 用途ボディー表面の清掃 成分防腐剤、保湿剤、エタノール、水、界面活性剤 材質レーヨン不織布 1枚の寸法(mm)約300×200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

社用車用に購入しました。ちょっとしたときに、さっと使えるのであると便利の声があがりました。

対象商品:
10422212
2021-07-26
用途:
車のメンテナンス
その他業種

ホイールのダストや、色シミが綺麗にとれます。
また、撥水成分で後の汚れもつきにくくなり、ありがたい。

対象商品:
10422212
2021-12-13
用途:
車の洗車代わり
個人のお客様

拭けば拭くほど汚れが広がり、汚れが目立ちました。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする