18500 ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式 Lisle(ライル) 10422465

ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
使用範囲(mm)38.1~76.2
内容量1個注文コード10422465品番18500
参考基準価格(税別)¥5,420販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。ピストンリングを縮めて締め付けるので、簡単にピストンを挿入できます。ピストン挿入時に誤ってリングバンドが落下しないように、縁には出っ張りがあります。

用途ピストンリング挿入時に使用範囲(mm)38.1~76.2バンド幅(mm)51.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10422474
2011-10-12
用途: ピストンをシリンダーブロックに挿入するとき。

締め込み時にちょっと力が要りますがスムーズに挿入できます。バネの力がもう少し柔らかい方か使いやすく思います。

対象商品 : 10422465
2011-01-19
用途: オートバイのシリンダ取り付けに使おうと思いましたが使用できなかった。65パイのピストンのオートバイに合うピストンリングコンプレッサー は純正品にか無さそうでした。
オートワークジャパン自動車・二輪車・自転車関連業

使えなかった、多分車しか使えないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする