ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10422474 品番 19500
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。ピストンリングを縮めて締め付けるので、簡単にピストンを挿入できます。ピストン挿入時に誤ってリングバンドが落下しないように、縁には出っ張りがあります。

使用範囲(mm)54〜127 バンド幅(mm)89 用途ピストンリング挿入時に RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10422474
2011-10-12
用途:
ピストンをシリンダーブロックに挿入するとき。

締め込み時にちょっと力が要りますがスムーズに挿入できます。バネの力がもう少し柔らかい方か使いやすく思います。

対象商品:
10422465
2011-01-19
用途:
オートバイのシリンダ取り付けに使おうと思いましたが使用できなかった。65パイのピストンのオートバイに合うピストンリングコンプレッサー は純正品にか無さそうでした。
オートワークジャパン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使えなかった、多分車しか使えないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする