セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
電波掛時計 直径421×48 金属枠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10423078
品番
KS266S
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
種類
掛時計
表示方式
アナログ
機能
電波受信
トラスコ品番
813-2947
材質
金属枠 ステンレス ヘアライン仕上げ 、ガラス(前面)
質量(kg)
2
直径(Φmm)
421
寸法(Φ×mm)
421×48
使用電池
リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×2
電池寿命
約5年間
グリーン購入法
適合