ポインター(指示棒)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 伸縮範囲(mm)約160〜870 注文コード10423805 品番PT-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は伸縮範囲など5種類から選べます 他の種類を見る

伸縮自在で、会議や研修時に便利な指示棒です。
落ちついた黒色マット仕様

仕様伸縮式 材質(本体)真ちゅう、ツヤ消し塗装・クロームメッキ 長さ(mm)160〜870 直径(Φmm)7 質量(g)28 タイプクリップタイプ トラスコ品番808-1952 伸縮範囲(mm)約160〜870 特性落ちついた黒色マット仕様、ポケットに差し込めるクリップ付
注意
※先端にボールペンは付属していません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10423805 PT-130 37178522 PT-100 ポインター(指示棒) オープン工業 ポインター(指示棒) オープン工業 1本 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:567

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09998747
2022-04-11
用途:
改造して釣りの仕掛けを引っ掛ける(ワカサギアンテナ)
建設業・工事業

先端を切り落としてフックをつけたのですが、専用品より軽くてコンパクトになり良かったです。本来の使用目的と違いすいません。

対象商品:
09998747
2020-10-25
用途:
工事現場
運輸・通信業

まだ活用機会がないが、見上げ高いところを指せので、今後活用できそう

対象商品:
37178522
2020-04-06
用途:
写真撮影時に対象物を指すのに使う

作りがしっかりしており伸縮がスムーズで壊れにくいです。

対象商品:
09998747
2020-01-27
用途:
建築物点検業務
建設業・工事業

写真撮影時に使用するのですが、とてもよかったです。
出来れば先が赤色ならなおよかったです。

対象商品:
09998747
2019-09-06
用途:
中程度人数への説明
電気・ガス・熱供給・水道業

短くするとポケットに収まるサイズで、クリップがついているので、携行しやすい。
ポイント部分は本体同様シルバー色で、あまり大きくないので、離れた位置や照明等の当たり具合では少し見づらいこともある。
長さや太さのバリエーションがあれば尚良かった。

対象商品:
09998747
2019-05-29
用途:
建物調査で変状の写真を撮る時。

スムーズな伸縮と適度な重量感が良いと思います。先端部が赤やオレンジ色ならもっと良い。

対象商品:
37178531
2017-05-22
用途:
隙間の落とし物の掻き出し
サービス業

先端にL型フックをハンダ付けして使用。頑丈なのでとても便利。

対象商品:
09998747
2016-07-04
用途:
測量作業時

高いところを視準するのに最高です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする