DNMG150404-ZF ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイ 10424732

DNMG150404-ZF ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイ 10424732 DNMG150404-ZF ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイ 10424732

ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 形状ひし形55° 注文コード10424732 品番DNMG150404-ZF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品はコーナー半径・コーナーR・形状など84種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 用途仕上げ切削 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10424732 DNMG150404-ZF 00701383 DNMG150404-ZF GT9530 画像準備中 ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイ 1箱(10個) 10,980 税込12,078 メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする