タンガロイ
チップ CCMT-PF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10425694
品番
CCMT09T302-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,400
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
708-0883
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10425694
CCMT09T302-PF
00703517
CCMT09T302-PF NS9530
チップ CCMT-PF
タンガロイ
1箱(10個)
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカ後継品です