※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A4サイズ パンフレットスタンド

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 間口(mm)552 材質フレーム部:スチール(焼付塗装)、カセット部:スチロール樹脂成型品、POPホルダー:アクリル 注文コード10426928 品番TPS-220D
参考基準価格(税別)¥66,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は間口・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

ポケットは簡単に取り外し可能で入れ替えも可能です。
分別設計、リサイクルを前提に、廃棄時に分別しやすい設計です。

材質フレーム部:スチール(焼付塗装)、カセット部:スチロール樹脂成型品、POPホルダー:アクリル 段数2列10段A4判 仕様POPホルダー付 トラスコ品番133-3120 質量(kg)13.4 サイズA4 高さ(mm)1600 タイプ垂直 奥行(mm)380 間口(mm)552 寸法(幅W×奥行D)(mm)【収納】220×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10426946
2016-10-17
用途:
出荷作業の指示書差し立て
サンライズ運輸倉庫株式会社 様

製品の出来栄えには満足していますが、納期があまりに掛かり過ぎた点が不満です

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする