CCMT060202-23 チップ CCMT-23 タンガロイ 形状ひし形80° 逃げ角7度 10427261

CCMT060202-23 チップ CCMT-23 タンガロイ 10427261 CCMT060202-23 チップ CCMT-23 タンガロイ 10427261

チップ CCMT-23

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)2.38 注文コード10427261 品番CCMT060202-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など22種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 穴の有無あり トラスコ品番708-0379 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10427261 CCMT060202-23 00703212 CCMT060202-23 NS9530 画像準備中 チップ CCMT-23 タンガロイ 1箱(10個) 5,298 税込5,828 メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする