※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸イス グリーン

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10427804 品番R-710-GR
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
グリーン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×445×435 本体質量(kg)2.2 材質座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)、脚部:22.2Φスチールパイプクロームメッキ仕上 幅(mm)445 質量(kg)2 高さ(mm)435 種類丸椅子 奥行(mm)445 キャスターなし 座高(mm)435 スタッキング
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする