※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの 丸イス・角イス
丸イス スモークブルー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
特別運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10427838
品番
R-770C-B
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
スモークブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
480×480×445
本体質量(kg)
5
材質
座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)、脚部:エラストマー+22.2Φスチールパイプクロームメッキ仕上げ
幅(mm)
480
質量(kg)
5
高さ(mm)
445
種類
丸椅子
奥行(mm)
480
座高(mm)
445
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません