CNMG120412-TM チップ CNMG-TM タンガロイ 10427943

チップ CNMG-TM

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10427943 品番CNMG120412-TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35579056
2020-02-17
用途:
NC旋盤で主にパイプ材を切削している
木田機工 様 (製造業)

この材種(T9115、このチップブレーカー)はパイプ材を切削するのに適していると考えています。他のチップき替えることは考えていない。

対象商品:
35579056
2020-02-09
用途:
クロモリの旋盤作業に使ってます  今までのメーカーより切り粉のはけがよいです
製造業

今まで某メーカーのチップを使って加工をしていたのですがこのチップで3割程持ちがよくなり助かってます

対象商品:
35579056
2018-03-30
用途:
旋盤切削加工
株式会社ナガイ 様 (製造業)

SF490A材を切削。粗挽きということもあり致し方ないところですが、少し欠けやすい感じを受けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする