DCMT070202-23 チップ DCMT-23 タンガロイ 形状ひし形55° 逃げ角7度 10428153

DCMT070202-23 チップ DCMT-23 タンガロイ 10428153 DCMT070202-23 チップ DCMT-23 タンガロイ 10428153

チップ DCMT-23

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)2.38 注文コード10428153 品番DCMT070202-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品はコーナー半径・厚さなど12種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)7.8 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする