YA-71L-ID コンドル (傘立て)アンブラー PCX (ダイヤル) CONDOR(山崎産業) 10428678 YA-71L-ID コンドル (傘立て)アンブラー PCX (ダイヤル) CONDOR(山崎産業) 10428678 YA-71L-ID コンドル (傘立て)アンブラー PCX (ダイヤル) CONDOR(山崎産業) 10428678

コンドル (傘立て)アンブラー PCX (ダイヤル)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10428678 品番 YA-71L-ID
参考基準価格(税別)¥458,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

キーを使わずにロックできるダイヤル錠式。スッキリした印象のパンチングメタルボディ。キャスター付き。

型番PCX-44P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1235×520×980 収納本数(本)44 仕様ダイヤルロック 材質ボディ:スチールパンチングメラミン焼付、水受皿:スチールメラミン焼付、シート:再生PET 質量(kg)35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする