曜日別特売
DNMG150408-NM チップ DNMG-NM タンガロイ 10428871

DNMG150408-NM チップ DNMG-NM タンガロイ 10428871
DNMG150408-NM チップ DNMG-NM タンガロイ 10428871

チップ DNMG-NM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はコーナー半径・形状・厚さなど27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
4.76
注文コード
10428871
品番
DNMG150408-NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,400

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途
仕上げ~中切削
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10428871DNMG150408-NM00701487DNMG150408-NM GT9530画像準備中チップ DNMG-NMタンガロイ1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
メーカ後継品です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
DNMG150408-NM チップ DNMG-NM 1箱(10個) タンガロイ 【通販モノタロウ】