SPMT090308-23 チップ SPMT-23 タンガロイ 10429867

SPMT090308-23 チップ SPMT-23 タンガロイ 10429867
SPMT090308-23 チップ SPMT-23 タンガロイ 10429867

チップ SPMT-23

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.8
材質
形状正方形90°
内容量1箱(10個)注文コード10429867品番SPMT090308-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°穴の有無ありトラスコ品番706-4047内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする