※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
藤本工業
藤本工業の 工事用品
藤本工業の 仮設トイレ・ポータブルトイレ
富士 スカイトイレ仮囲い便所無し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10431103
品番
FKK-SKY-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
組立式で簡単です。
お施主様、近隣様のイメージアップ、配慮致します。
用途
建築現場、小便用タンクの囲い
仕様
パネルはポリプロピレン
セット内容
左右扉各1枚、側面枠2枚、後面枠1枚、杭4本
材質
スチール・ポリプロピレン
質量(kg)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×550×1040
仕上
骨材スチール製亜鉛メッキ仕上
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650