積水樹脂
積水樹脂の 道路用品
積水樹脂の その他道路用品
ガードフレックス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10431487
品番
GB-1
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
事故を未然に防止、ガードレール用反射体です。
すぐれた視認効果により、車のガードレール接触事故を防ぐ効果があります。
夜間の反射はもちろん、昼間の視認性もすぐれています。
接着剤別売です。
用途
車輌の防護柵接触防止
トラスコ品番
121-1636
材質
基板:亜鉛鉄板(静電粉体塗装)、反射シート:封入レンズ型反射シート、反射体:ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)
350×500
色
【基板】黒、【模様】ゼブラ/黄
注意
※ガードレールB・C種用(A種には使用不可)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません