タンガロイ
チップ CNGG-01
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
材質
NS520
TH10
NS9530
切刃長さ(mm)
12.9
12.9
9.7
厚さ(mm)
4.76
4.76
3.18
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10432475
品番
CNGG120404-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,700
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10432475
CNGG120404-01
00697707
CNGG120404-01 NS9530
チップ CNGG-01
タンガロイ
1箱(10個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカ後継品です