曜日別特売

チップ DNGG-01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質GT720
切刃長さ(mm)11.6
内容量1箱(10個)注文コード10433193品番DNGG110408-01 GT720
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途精密仕上切削切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質GT720内接円直径(Φmm)9.525仕様ひし形55度・ネガトラスコ品番345-0481形状ひし形55°穴径(Φmm)3.51厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする