SNGA120408 チップ SNM/GA タンガロイ 10433552

SNGA120408 チップ SNM/GA タンガロイ 10433552
SNGA120408 チップ SNM/GA タンガロイ 10433552

チップ SNM/GA

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
切刃長さ(mm)12.7
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)4.76
材質
内容量1箱(10個)注文コード10433552品番SNGA120408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,200
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7トラスコ品番706-1960形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする