曜日別特売
SPGN120312 チップ SPM/GN タンガロイ 10433866

SPGN120312 チップ SPM/GN タンガロイ 10433866
SPGN120312 チップ SPM/GN タンガロイ 10433866

チップ SPM/GN

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
切刃長さ(mm)12.7
コーナー半径(mm)1.2
厚さ(mm)3.18
材質
内容量1箱(10個)注文コード10433866品番SPGN120312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,200
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)1.2チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7トラスコ品番706-3679形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10433866SPGN12031200699292SPGN120312 NS9530SPGN120312 チップ SPM/GN タンガロイ 00699292チップ SPM/GNタンガロイ1箱(10個)
16,980
税込18,678
メーカ後継品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする