TCGT16T304L-W15 チップ TCGTR/L-W15 タンガロイ 形状:正三角形60° 10434137

TCGT16T304L-W15 チップ TCGTR/L-W15 タンガロイ 10434137 TCGT16T304L-W15 チップ TCGTR/L-W15 タンガロイ 10434137

チップ TCGTR/L-W15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 注文コード10434137 品番TCGT16T304L-W15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400
この商品は材質・コーナー半径など6種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする