車止め

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様固定式 注文コード10434183 品番DK-5K-C
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

本体にリサイクル素材”廃タイヤチップ工場廃材”を使用した地球環境にやさしい車止めです。
本体を分割構造することで廃棄時の分別回収が容易です。
分別廃棄することで本体及び芯材(ポリエチレンパイプ)の再リサイクルも可能です。

材質本体:EPDMゴム/発泡樹脂、芯材:ポリエチレンパイプ 用途歩行者の保護、車両の進入抑制・防止 仕様固定式 寸法(Φ×mm)130×800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。</em>

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする