トーグ安全工業
トーグ安全工業の トラック保安・安全用品
トーグ安全工業の トラック用タイヤストッパー
タイヤストッパー大型車用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10434208
品番
TS-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
適合
大型
幅(mm)
120
高さ(mm)
175
奥行(mm)
270
質量(kg)
3
材質
ゴム
付属品
-
仕様
すべり止め付
色
黒